{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,2 mm | |
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
Rögzítő segédeszköz | Punch out | |
Magasságállítás osztása | 25 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Szélesség×mélység E-ben | 27×27 E | |
Magasság | 800 mm | |
Szélesség | 565 mm | |
Mélység | 572 mm | |
Szélesség E-ben | 27 E | |
Mélység E-ben | 27 E | |
Hasznos magasság | 700 mm | |
Fiókok hasznos magassága | 700 mm | |
Fiók hasznos szélessége | 459 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 459 mm | |
Fiókok száma | 6 | |
Súly | 87 kg | |
Termék fajtája | Szerszámszekrény |
Cikkszám | 942832 700/6A | |
EAN / GTIN | 4045197773852 |