Polclap hornyolt 25 mm

Cikkszám: 935141 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 150 kg
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szélesség 953 mm
Mélység 675 mm
Szélesség G-ben 36
Mélység G-ben 24
Előlapmagasság 25 mm
Felhasználási terület Fiókos polc
Polclap kivitele egyenes polclap; egyenes polclap; hasított polclap
Termék fajtája Polclap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 935141 25
EAN / GTIN 4062406111441

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből, alsó keresztmerevítéssel.
Beakasztható standard polclap. Teherbírás 150 kg.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

  • A polclap a 935590, 935595 sz. központi zárakkal kombinálva lezárható polcot alkot. A takarólapok gyárilag hengerzárak fogadásához vannak előkészítve.
  • A 25 mm magas polcok nem kombinálhatóak összekötő- és záróelemekkel.