Oldalfal redőnyhöz 2000 mm

Cikkszám: 935516 2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Mélység 710 mm
Felhasználási terület Fiókos polc
Termék fajtája Oldalfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 935516 2000
EAN / GTIN 4062406276478

Leírás

Felhasználás:

Oldalfrontok borításához, peremezett acéllemez, 30 mm széles.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

Oldalfal használata esetén az oszlopkeret belső oldalán a 935040, 935045 sz. lemezburkolat vagy a 935442, 935462 sz. záróelem szükséges.
Stabilitási okokból a polcoknál azt javasoljuk, hogy mind bal, mind jobb oldalra szereljen fel egy oldalfalat.
Redőnynek polcra történő felszerelése esetén magasabb oldalfal szükséges.