{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,2 mm | |
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 200 kg | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben | 36×36 E | |
Szélesség E-ben | 36E | |
Mélység E-ben | 36E | |
Hasznos szélesség | 612 mm | |
Hasznos mélység | 612 mm | |
Befoglaló magasság | 46 mm | |
Beépítési magasság | 75 mm | |
Felhasználási terület | Fiókos polc | |
Polclap kivitele | Kihúzható polc; egyenes polclap | |
Termék fajtája | Kihúzható polc |
Cikkszám | 946061 | |
EAN / GTIN | 4045197380111 |