{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,9 mm | |
Ajtónyitás szöge | 225 fok | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 800 mm | |
Szélesség | 750 mm | |
Mélység | 550 mm | |
Belső magasság | 640 mm | |
Belső szélesség | 670 mm | |
Hasznos mélység | 520 mm | |
Nyomófedél méret | 236×290 mm | |
Súly | 39 kg | |
Termék fajtája | Számítógépház |
Cikkszám | 951637 IT |