{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,9 mm | |
Ajtónyitás szöge | 225 fok | |
Magasságállítás osztása | 60 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 2 000 mm | |
Szélesség | 750 mm | |
Mélység | 550 mm | |
Monitorház belső magasság | 599 mm | |
Monitorház belső szélesség | 684 mm | |
Monitorház hasznos mélysége | 508 mm | |
Max. képernyőátló | 19 coll | |
Kémlelőablak magassága | 552 mm | |
Kémlelőablak szélessége | 552 mm | |
Monitorház polcának maximális teherbírása − felületen eloszlatva | 100 kg | |
Számítógépház belső magassága | 840 mm | |
Számítógépház belső szélessége | 670 mm | |
Számítógépház hasznos mélysége | 520 mm | |
Számítógépház polcának maximális teherbírása − felületen eloszlatva | 100 kg | |
Súly | 77,5 kg | |
Termék fajtája | Számítógépes munkaállomás |
Cikkszám | 951500 DK |