{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,9 mm | |
Ajtónyitás szöge | 225 fok | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP védettségi osztály | IP 41 | |
Magasság | 1 170 mm | |
Szélesség | 1 000 mm | |
Mélység | 725 mm | |
Alapszekrény belső magasság | 640 mm | |
Alapszekrény belső szélesség balra | 690 mm | |
Alapszekrény belső szélesség jobbra | 210 mm | |
Nyomófedél méret | 361×290 mm | |
Súly | 69,5 kg | |
Termék fajtája | Számítógépes munkaállomás |
Cikkszám | 951151 IT |