{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,9 mm | |
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Magasság | 1 440 mm | |
Alapterület szélesség | 616 mm | |
Alapterület mélység | 550 mm | |
Számítógépház hasznos magassága | 740 mm | |
Számítógépház hasznos szélessége | 540 mm | |
Számítógépház hasznos mélysége | 190 mm | |
Tartópolc munkavégzési magassága | 930 mm | |
Tartópolc szélessége | 600 mm | |
Tartópolc mélysége | 300 mm | |
Tartópolc zárva, mélység | 150 mm | |
Súly | 63 kg | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Termék fajtája | INFO Point |
Cikkszám | 948010 S | |
EAN / GTIN | 4062406072445 |