{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,9 mm | |
Ajtónyitás szöge | 225 fok | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 1 000 mm | |
Szélesség | 1 000 mm | |
Mélység | 550 mm | |
Hasznos magasság | 860 mm | |
Csatlakozók száma | 24 | |
Súly | 80 kg | |
Termék fajtája | Akkumulátor töltő szekrény |
Cikkszám | 953501 1000/DE |