Vario rácsos elem, magasság 2200 mm

Cikkszám: 994105
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Változatos és sokoldalúan használható rendszer üzemekbe és tároláshoz, lezárások, tárolófalak és térelválasztók önálló felépítéséhez. Az építőelemes rendszer szerint az egyes elemek az egyedi igények szerint kombinálhatóak. A 40×40×3,8 mm-es lapos rácsozat 30 mm-es keretprofilba foglalva teljesíti a minőséggel és átláthatósággal kapcsolatos igényeket. Acéllemez és akrilüveg kivitelben is kapható.

Tartalom:

Rögzítőanyaggal (csak a 994130 sz.-nál).

Szín:

Választhatóan RAL 7035 világosszürke (standard szín), RAL 5005 élénkkék, RAL5002 ultramarin kék, RAL5007 briliánskék, RAL5010 enciánkék, RAL5012 világoskék, RAL5018 türkizkék, RAL 7037 porszürke porszórt bevonattal.