• Toutes les commandes d’une valeur ≥ 150 € sont franco de port.
Réf.: 994105

Élément Vario, hauteur 2200 mm

Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
Prix
à partir de 
201,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Informations

Descriptif produit

Exécution:

Système polyvalent pour l’exploitation et le stockage; pour montage rapide de fermetures, de parois de dépôts et de cloisons. Suivant le principe modulaire, les différents éléments peuvent se combiner selon vos souhaits. Le maillage plat de 40×40×3,8 mm intégré dans un profilé de cadre de 30 mm offre une qualité et une transparence optimales. Également disponible en versions tôle d'acier et verre acrylique.

Livraison:

Avec fixations (uniquement pour 994130).

Coloris:

Au choix gris clair RAL 7035 (couleur standard), bleu signal RAL 5005, bleu outremer RAL5002, bleu brillant RAL5007, bleu gentiane RAL5010, bleu clair RAL5012, turquoise RAL5018, gris poussière RAL 7037, revêtement par poudre.

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l'eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d'articles

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier