{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 400 kg | |
Polclap vastagsága | 40 mm | |
Kereszttartó magassága | 65 mm | |
Magasságállítás osztása | 25 mm | |
Szerelés kivitelezés | Beakasztható polc | |
Anyag | horganyzott | |
Magasság | 2 000 mm | |
Szélesség | 2 310 mm | |
Mélység | 837 mm | |
Polcmagasság | 2 000 mm | |
Polc szélessége | 2 250 mm | |
polcmélység | 800 mm | |
Alappolc felépítmény mérete, szélesség | 2 310 mm | |
Polclap szélessége | 2 250 mm | |
Polclap mélysége | 800 mm | |
Rakodási szintek száma | 3 | |
Polc terhelhetősége | 400 kg | |
Max. mezőterhelés | 1 200 kg | |
Rakodási szint anyaga | Acéllemez, horganyzott | |
Polc felépítése | Alappolc | |
Szerelés szükséges | igen | |
Termék fajtája | Széles oszloptávolságú polc |
Cikkszám | 990730 2000/2250 | |
EAN / GTIN | 4004514200112 | |
Gyártó száma | 15526 |