Széles oszloptávolságú alappolc 1981/1536 mm

Cikkszám: 990870 1981/1536
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

  • Lapvastagság: 16
  • Magasságállítás osztása: 38
  • Szerelés kivitelezés: Beakasztható polc
  • Szín kiválasztása: RAL 5010, 2004

Termékadatok

Technikai adatok

Lapvastagság 16 mm
Magasságállítás osztása 38 mm
Szerelés kivitelezés Beakasztható polc
Szín kiválasztása RAL 5010, 2004
Magasság 1 981 mm
Szélesség 1 536 mm
Mélység 773 mm
Polcmagasság 1 981 mm
Polc szélessége 1 536 mm
polcmélység 773 mm
Polc szélessége = felépítmény mérete 1 536 mm
Polclap szélessége 1 536 mm
Polclap mélysége 773 mm
Forgácslap rakodási szintek száma 4
Polc terhelhetősége 640 kg
Rakodási szint anyaga Farostlemez
Polc felépítése Alappolc
Szerelés szükséges igen
Termék fajtája Széles oszloptávolságú polc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 990870 1981/1536
EAN / GTIN 4004514224507
Gyártó száma 18262-N

Leírás

Kivitel:

16 mm-es farost lemezekkel. A rakodási szintek 38 mm-es osztásban állíthatóak. Gyors szerelés kizárólag illesztéssel, csavarok nélkül, a profilok kulcslyuk alakú illesztési pontjainál. Maximális mezőterhelés: akár 720 kg, maximális mezőterhelés: max. 3200 kg.

Leírás:

Felépítmény mérete:
Alappolc:
Névleges méret = Külső méret mm
Keret mélysége összesen: Névleges méret = külső méret mm

Felhasználás:

Terjedelmes áruk tárolásához. A tárolt áruk mindkét oldalról felhelyezhetőek és levehetőek. Különösen egyszerűen mozgatható és szerelhető.

Szín:

Keret RAL 5017 kékhez hasonló, oszlopok RAL 2004 narancssárgához hasonló porszórt bevonattal.

Figyelem:

  • Szállítás csak alappolcként lehetséges, polcbővítésként nem. Szükség esetén 2 vagy több alappolc kapcsolható fixen össze egymással egy polcsorrá a (tartozék) összekötő elemek segítségével.
  • A szabad kihajlási hossz (K) nem lehet több mint 100 mm. Az engedélyezett mezőterhelést ennek a polclapnak az arányával csökkenteni kell.
  • A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozékai a polcnak.
  • Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.
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
    Magasság / polcbetét szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz