Sarokvédő 1

Cikkszám: 994273 1
Ár beállítása 2 Darab (87,75 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 400 mm
Hossz 180 mm
Szélesség 180 mm
Súly 16 kg
Termék fajtája Ütközésvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 994273 1
EAN / GTIN 4260214934300
Gyártó száma 350010/2

Leírás

Kivitel:

Könnyen szerelhető csavaros összeillesztető rendszer 3 mm profilacélból. Az összeilleszthető felépítés és a különböző hosszok változatossága következtében a rendszer nagyon sokoldalú.
Az ütközésvédő korlátokat a védősarkak rögzítőibe kell csúsztatni, a hosszállítási tartomány rögzítőnként 50 mm.
Sarokvédő 5 mm acéllemezből.
Védősarkok az ütközésvédő rendszer elejére ill. végére, melynek tartalma 2 sarok ütközésvédő 4 tartóval az ütközésvédő palánkok rögzítéséhez.

Tartalom:

Horgonycsap, padlórögzítéshez.

Szín:

Cinksárga RAL 1018 porszórt bevonattal fekete figyelemfelhívó jelölésekkel.