Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Raklaptartó polcbővítés 5000 mm

Cikkszám: 991226 5000
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 3 250
  • Raklapok tárolása, teherbírással: 1 083
  • Magasságállítás osztása: 50
  • Szerelés kivitelezés: Beakasztható polc
  • Szín kiválasztása: RAL 5010, 2004

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 3 250 kg
Raklapok tárolása, teherbírással 1 083 kg
Magasságállítás osztása 50 mm
Szerelés kivitelezés Beakasztható polc
Szín kiválasztása RAL 5010, 2004
Magasság 5 000 mm
Mélység 1 100 mm
Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség 2 810 mm
Polc szélessége 2 700 mm
Polcállványok száma 1
Raklaphelyek száma mezőnként 12
Polc terhelhetősége 3 250 kg
Mezőterhelés (3 mező, mezőnként 3 kereszttartó párral) 11 810 kg
Polc felépítése Polcbővítés
Keretprofil S625-A18
Kereszttartó típus EGN 120×50×1,5
Polc hozzáférés Kétoldalas
Szerelés összeillesztéssel igen
Szerelés szükséges igen
Termék fajtája Raklaptartó polc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 991226 5000
Gyártó száma 46935

Leírás

Kivitel:

Az alappolc 2 profilkeretet tartalmaz 4–4 padlórögzítővel és 2 ill. 3 kereszttartó párral. A polcbővítés 1 profilkeretet tartalmaz 4 padlórögzítővel és 2 ill. 3 kereszttartó párral. Kiegészítő szinteket a tartozékok között talál.
Kereszttartó EGN típus, 120×50×1,5.
Polcbővítés felépítmény-mérete 2786 mm

Leírás:

Felépítmény méret:
A polc teljes hossza:
S610-M18 és S625-A18 oszlopkerethez:
Névleges hossz + oszlopok száma × 86 mm (S610-M18 esetén)
Névleges hossz + oszlopok száma × 110 mm (S625-A18 esetén).

Szín:

Keret RAL 5017 kékhez hasonló, oszlopok RAL 2004 narancssárgához hasonló porszórt bevonattal.

Figyelem:

  • Egyenetlen padlók esetén javasoljuk alátétlemezek alkalmazását.
  • Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.
  • Az oszlopkeretnél legalább 100 mm távolsággal számoljon a falaknál vagy az épület elemeknél a talpak számára.

A kereszttartók beépítésekor ügyelni kell arra, hogy a külső oszlop legalább a 500 mm-rel az utolsó rakodási szint fölé érjen. A polcsoron belül elegendő a 100 mm-es túllógás.
Raklaptartó polcok felépítésére vonatkozó
műszaki rendeletek BGR 234 szerint:
  • A külső oszlopoknak a folyosóknál és közlekedési utaknál legalább 500 mm-rel magasabbnak kell lennie, mint a legfelső rakodási szint.
  • Az átjárókat és a felső beépítéseket egy zárt lappal kell kialakítani (pl. farostlemezzel).
  • Az átjáró belső magasságának legalább 2100 mm-nek kell lennie.
  • A külső oszlopokhoz és az átjárókhoz ütközésvédő sarkokat kell elhelyezni.
  • A helyiségben szabadon álló önálló polcok hátoldalát rácsos hátfallal kell biztosítani (a raktári áru leesése ellen).
  • Minden polcsornál teherbírást jelző táblákat kell elhelyezni.
  • Betonminőség: Legalább C20/25 az EN 206-1 (DIN 1045-2) szerint; beton vastagsága legalább 200 mm.
  • Amennyiben a dupla polcnál a raklapok közötti távolság kisebb, mint 100 mm, lelökésgátlókat kell elhelyezni.

További információk a tervezéssel és a beállítással kapcsolatban:
  • Fontos adat a szabad magasság az első polcszintig (K) = a padló és az 1. kereszttartó szint közötti maximális távolság. Eszerint kell kiszámítani az alkalmazandó állvány típusát.
  • Az áru fölött mindig vegyen számításba kb. 100 m távolságot a következő raktározási szintig ill. a csarnok mennyezetéig.
  • Emelési magasság: Legfelső kereszttartó felső széle plusz 200 mm.
Műszaki adataink nem érvényesek bitumenes vagy
magnézium tartalmú felületek, térburkoló kövek és
hengerelt beton esetén.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek
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
    Magasság (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz