Rácsos tolóajtó, szélesség 2000 mm 2200 mm

Cikkszám: 994116 2200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 2 200 mm
Szélesség 2 000 mm
Termék fajtája Rácsos ajtó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 994116 2200
EAN / GTIN 4260214930098
Gyártó száma 9240

Leírás

Kivitel:

Változatos és sokoldalúan használható rendszer üzemekbe és tároláshoz, lezárások, tárolófalak és térelválasztók önálló felépítéséhez. Az építőelemes rendszer szerint az egyes elemek az egyedi igények szerint kombinálhatóak. A 40×40×3,8 mm-es lapos rácsozat 30 mm-es keretprofilba foglalva teljesíti a minőséggel és átláthatósággal kapcsolatos igényeket. Acéllemez és akrilüveg kivitelben is kapható.

Tartalom:

Rögzítőanyaggal (csak a 994130 sz.-nál).

Szín:

Választhatóan RAL 7035 világosszürke (standard szín), RAL 5005 élénkkék, RAL5002 ultramarin kék, RAL5007 briliáns kék, RAL5010 enciánkék, RAL5012 világoskék, RAL5018 türkizkék, RAL 7037 porszürke porszórt bevonattal.