Rács 600 mm

Cikkszám: 991724 600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 400
  • Anyag: horganyzott

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 400 kg
Magasság 30 mm
Szélesség 1 250 mm
Mélység 600 mm
Anyag horganyzott
Termék fajtája Rács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 991724 600
EAN / GTIN 2050001760838

Leírás

Kivitel:

A tartókarokra történő felfektetéshez. Tűzihorganyzott rács. Teherbírás max. 400 kg/rács.
A 2 rögzítőfüllel fixen a tartókarhoz lehet csavarozni.

Alkalmazható:

991711991718 sz. karos polcokhoz, 991720 sz. külön tartókarokhoz.

Tartalom:

Rácsos betét, 2 rögzítőfül, 2 önmetsző csavar 6×16 mm.