Polclap, horganyzott, kereszttartó párral

Cikkszám: 990430
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 120
  • Polclap vastagsága: 38
  • Anyag: horganyzott

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 120 kg
Polclap vastagsága 38 mm
Anyag horganyzott
Szélesség 946 mm
Mélység 320 mm
Ütközőlap igen
Irattartó polchoz 990400 − 990405
Felhasználási terület Irattartó polc
Polclap kivitele fixen felszerelt polclap; egyenes polclap; hasított polclap
Lyukasztott polclapok (válaszfalak rögzítéséhez) igen
Polclap rögzítés módja Merevítő
Termék fajtája Polclap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 990430
EAN / GTIN 4045197517913

Leírás

Kivitel:

A kereszttartók az oszlopkeretbe akaszthatók. A horganyzott polc a kereszttartó párra fektethető. A polclap peremezett ütközőléccel rendelkezik, ezáltal hátrafelé nem csúszhat le semmi.

Felhasználás:

990400 sz. és 990405 sz. alappolcokhoz és polcbővítésekhez, 990420 sz. oszlopkeretekhez.

Szín:

Kereszttartópár mindig RAL 7016 antracitszürke porszórt bevonattal.