{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 250 kg | |
Polclap vastagsága | 40 mm | |
Magasságállítás osztása | 25 mm | |
Szerelés kivitelezés | Beakasztható polc | |
Anyag | horganyzott | |
Polcmagasság | 3 000 mm | |
polcmélység | 800 mm | |
Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség | 1 006 mm | |
Polclap szélessége | 1 000 mm | |
Polclap mélysége | 800 mm | |
Polclapok száma | 7 | |
Profilkeretek száma | 1 | |
Max. mezőterhelés | 1 600 kg | |
Polc felépítése | Polcbővítés | |
Termék fajtája | Polc |
Cikkszám | 990554 3000/1000 | |
EAN / GTIN | 4004514222473 | |
Gyártó száma | 12987 |