Nagy teherbírású polcbővítés, 1 oszlopkerettel 2000 mm

Cikkszám: 993030 2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Szekrényház belső teherbírása: 4 000
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Magasságállítás osztása: 50
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 2 mm
Szekrényház belső teherbírása 4 000 kg
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása 50 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 2 000 mm
Szélesség 1 420 mm
Mélység 970 mm
Hasznos magasság 1 890 mm
Hasznos szélesség 1 320 mm
Hasznos mélység 950 mm
Maximálisan felszerelhető kihúzható polc/polclap 3
Tetőrész teherbírás 500 kg
Mezőterhelés (egy mező) 4 000 kg
Raklap tárolás Keresztirányú raklap tárolás
Termék fajtája Nagy teherbírású polc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 993030 2000
EAN / GTIN 4045197522009

Leírás

Kivitel:

Állványkeret C-profilból, 100 mm széles. Beakasztó lyukakkal 50 mm-es osztásban kihúzható polcok elhelyezéséhez. Reteszelő rúddal (kihúzás elleni reteszelés), tetőrésszel és hátfallal (4 részes a 2000-es méretnél, 5 részes a 2500-es méretnél).

Felhasználás:

A 993101; 993111 sz. kihúzható polcokkal, valamint a 993260; 993270 sz. oldalfalakkal, 993321; 993331 sz. szárnyas ajtókkal és a 993310993316 sz. elektromos redőnyökkel történő felszereléséhez.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

  • A biztonság érdekében a polcot a talpaknál a padlóhoz kell rögzíteni arra alkalmas rögzítőeszközökkel.
  • Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.