Mágneses fali hevederpánt-tartó hevederpánttal és mágneses véggel Y/B

Cikkszám: 994326 Y/B
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 155 mm
Szélesség 140 mm
Mélység 140 mm
Heveder hossza 8 000 mm
Hevederpánt szélessége 50 mm
Szalag színe sárga / fekete
Súly 1 kg
Termék fajtája Határoló szalag tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 994326 Y/B
EAN / GTIN 4251021127252
Gyártó száma GLWM 480-J/17-8,0/GLZM 45/40-960

Leírás

Kivitel:

A mágneses fali hevedertartó robusztus, fekete műanyagból készült. A heveder fokozatmentesen kihúzható. A heveder maximális kihúzási hossza 8 m. Mágneses hevedervéggel.

Felhasználás:

Polcoksorok mobil lezárásához.

Figyelem:

Egyedi digitális nyomtatás külön ajánlatkérésre készíthető.