Gömbtükör 360° 60

Cikkszám: 994452 60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

60 cm
Megfigyelési távolság 0 m - 5 m
Termék fajtája Biztonsági tükör

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 994452 60
EAN / GTIN 8720598311587
Gyártó száma 213-200

Leírás

Kivitel:

Rosszul belátható és veszélyes közlekedési utak és a nem átlátható ipari berendezések jobb áttekinthetőségéhez. Minimalizálja a balesetveszélyt. Ütésálló akrilüvegből.
360°-os széles látómezős tükör falakra vagy mennyezetekre történő felszereléshez.

Felhasználás:

Beltéri használathoz alkalmas.

Figyelem:

A szállítás rögzítőanyag nélkül történik.