{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 136 mm | |
Szélesség | 299 mm | |
Mélység | 14,5 mm | |
Termék fajtája | Oldalburkolat |
Cikkszám | 927331 400 | |
EAN / GTIN | 4062406127343 |