{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Workstation; Multifix | |
Hossz | 1 500 mm | |
Beépítési magasság | 90 mm | |
Nyitott tárolódobozok magassága | 65 mm | |
Nyitott tárolódobozok szélessége | 130 mm | |
Nyitott tárolódobozok mélysége | 100 mm | |
Tárolódobozok száma | 11 | |
Tárolódoboz típus | AA1 | |
Nyitott tárolódoboz színe | Antracit | |
Típushoz | AA1 | |
Teherbírás | 50 kg | |
Termék fajtája | Tárolódoboz tartósín |
Cikkszám | 923215 1500/AA1 |