{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett | 2. kategória (K2) BGI szerint | |
Magasság | 700 mm | |
Szélesség | 400 mm | |
Mélység | 650 mm | |
Bemenet csatlakozó típus | GST összeilleszthető rendszer | |
Csatlakozó aljzat, típus | F | |
Névleges feszültség | 250 V | |
F típusú aljzatok száma | 2 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Súly | 28,2 kg | |
Termék fajtája | Energia modul |
Cikkszám | 927327 700 | |
EAN / GTIN | 4062406108557 |