Energiaellátó ház kábel- és tömlőtekercselővel 600 mm

Cikkszám: 927329 600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett: 2. kategória (K2) BGI szerint

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett 2. kategória (K2) BGI szerint
Magasság 600 mm
Szélesség 400 mm
Mélység 650 mm
Bemenet csatlakozó típus GST összeilleszthető rendszer
Csatlakozó aljzat, típus F
Névleges feszültség 250 V
F típusú aljzatok száma 2
Energiaellátás Vezetékes
Súly 31,4 kg
Termék fajtája Energia modul

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 927329 600
EAN / GTIN 4062406108625

Leírás

Kivitel:

16G ház stabil acélszerkezettel.
2 × 928470 sz. DE250V/1 méretű árammodullal felszerelve, a tömlő / kábeltekercselő fixen össze van csavarozva a ház aljával. A kábeltekercselő hossza 10 m. Tömlőtekercselő hossza 10 m.
Csatlakozás NW 7,2 tömlőcsonkkal és gyorscsatlakozóval. Gyorszáras csatlakozóval. Max. nyomás 12 bar.

Elhelyezés:

928470 sz. modul: 2 × DE250V/1 méret; 1 × 0/1 méret

Szín:

Ház és modulok RAL 7035 világosszürke, előlap RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

További egyedi felszerelés lehetséges a 928470 sz. modulokkal. Vegye figyelembe a modulok maximális számát.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek