{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
Ajtónyitás szöge | 180 fok | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 700 mm | |
Szélesség | 600 mm | |
Mélység | 650 mm | |
Hasznos magasság | 625 mm | |
Hasznos szélesség | 550 mm | |
Ajtó magassága | 625 mm | |
Ajtó hasznos magassága | 625 mm | |
Ajtó ütköző | jobbos | |
Fiókok száma | 0 | |
Ajtók száma | 1 | |
Súly | 28 kg | |
Termék fajtája | Munkapad ház |
Cikkszám | 927615 700 | |
EAN / GTIN | 4062406110307 |