{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | TL96 | |
Magasság | 955 mm | |
Szélesség | 1 190 mm | |
Mélység | 709 mm | |
Rakodófelület szélessége | 1 000 mm | |
Rakodófelület mélysége | 700 mm | |
Rakodófelület magassága alul | 280 mm | |
Rakodófelület magassága felül | 935 mm | |
Tálcamagasság | 37 mm | |
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
Kerék ⌀ | 200 mm | |
Felső rakodófelület teherbírása | 200 kg | |
Maximális teherbírás | 500 kg | |
Kerék anyaga | Poliuretán futófelület | |
Súly | 56 kg | |
Termék fajtája | Raktári kocsik |
Cikkszám | 918554 TL96 | |
EAN / GTIN | 4045197967664 |