{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | T76 | |
Magasság | 1 020 mm | |
Szélesség | 1 130 mm | |
Mélység | 609 mm | |
Rakodófelület szélessége | 1 000 mm | |
Rakodófelület mélysége | 600 mm | |
Rakodófelület magassága alul | 195 mm | |
Rakodófelület magassága középen | 522 mm | |
Rakodófelület magassága felül | 850 mm | |
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
Kerék ⌀ | 125 mm | |
Felső rakodófelület teherbírása | 80 kg | |
Középső rakodófelület teherbírása | 80 kg | |
Maximális teherbírás | 250 kg | |
Kerék anyaga | Poliuretán futófelület | |
Súly | 58 kg | |
Szabvány | EN 1757-3 | |
Termék fajtája | Raktári kocsik |
Cikkszám | 918540 T76 | |
EAN / GTIN | 4045197611871 |