{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Edény űrtartalma | 600 l | |
Magasság | 1 070 mm | |
Magasság görgők nélkül | 837 mm | |
Hossz | 1 294 mm | |
Szélesség | 1 141 mm | |
Billentőperem magasság kerekekkel | 981 mm | |
Targoncanyílás belső mérete, magasság | 90 mm | |
Targoncanyílás belső mérete, szélesség | 190 mm | |
Targoncavilla nyílás A méret | 190 mm | |
Targoncavilla nyílás C méret | 982 mm | |
Targoncavilla nyílás D méret | 90 mm | |
Targoncavilla nyílás távolsága B | 582 mm | |
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
Kerekek száma | 4 | |
Kerék ⌀ | 200 mm | |
Teherbírás | 1 500 kg | |
Kerék anyaga | Poliamid | |
Szín | briliánskék RAL 5007 | |
Leeresztő csap kivitele | Leeresztő csap szűrővel | |
Billenthető mechanika | Csörlő | |
Billentés biztosítás | igen | |
Targoncavilla nyílások | igen | |
Csörlő | igen | |
Súly | 155 kg | |
Szabvány | EN 1757-3 | |
Termék fajtája | Billenthető edény |
Cikkszám | 919925 600 | |
EAN / GTIN | 4017976160603 | |
Gyártó száma | 6060A |