{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,9 mm | |
Szekrényház belső teherbírása | 1 000 kg | |
Ajtónyitás szöge | 250 fok | |
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
Magasságállítás osztása | 25 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Modell | P | |
Magasság | 2 000 mm | |
Szélesség | 750 mm | |
Mélység | 500 mm | |
Hasznos magasság | 1 840 mm | |
Akasztók száma | 3 | |
Készüléktartók száma | 3 | |
Szekrény előlap | lemezes szárnyas ajtóval | |
Súly | 72 kg | |
Termék fajtája | Tisztítószer szekrény |
Cikkszám | 987001 750/P |