Kivitel:
Univerzális szekrény tisztítószerek, tisztítókészülékek és ruházat tárolásához. Horganyzott polcok rögzítése 25 mm-es osztásban lehetséges. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Szintező lábazat 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Polclap teherbírás 25 kg. A belső ház 9×9 mm lyukasztása 37 mm osztásban alkalmas Easyfix akasztók és tartók elhelyezéséhez (a 95. termékcsoportból).
Szín:
Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 élénkkék porszórt bevonattal.
Figyelem:
A tisztítószeres szekrények méretben kompatibilisek az összes 20G mélységű GridLine szekrénnyel és ezekkel tetszőlegesen kombinálható. További tartozékokat, mint polclapokat és fiókokat a 94. termékcsoportban talál.