Esecuzione:
Armadio universale per riporre abiti, detergenti e apparecchi per la pulizia. Possibilità di montare ripiani zincati con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con 4 piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento. Portata del ripiano 25 kg. Foro 9x9 mm con passo da 37 mm per l’inserimento di ganci e supporti Easyfix (nel Gruppo 95).
Verniciatura:
Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, esecuzione termoverniciata.
Nota:
Gli armadi portascope sono compatibili con tutti gli armadi GridLine (profondità 20G) e possono essere abbinati tra loro in base alle proprie esigenze. Per ulteriori accessori come ripiani e cassetti vedi Gruppo 94.