{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,9 mm | |
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 100 kg | |
Szekrényház belső teherbírása | 1 000 kg | |
Ajtónyitás szöge | 225 fok | |
Magasságállítás osztása | 25 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 2 000 mm | |
Szélesség | 1 000 mm | |
Mélység | 500 mm | |
Hasznos magasság | 1 860 mm | |
Gyűjtőedények száma | 4 | |
Szekrény előlap | Tömör lemez szárnyas ajtó szellőzőnyílásokkal | |
Súly | 135 kg | |
Termék fajtája | Környezetvédelmi szekrény |
Cikkszám | 980091 2000/4 | |
EAN / GTIN | 4062406112509 |