{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Magasságállítás osztása | 32 mm | |
Tűzálló képesség | 90 min | |
Magasság | 1 953 mm | |
Szélesség | 1 193 mm | |
Mélység | 615 mm | |
Hasznos magasság | 1 647 mm | |
Hasznos szélesség | 1 050 mm | |
Hasznos mélység | 522 mm | |
Polclapok száma | 3 | |
Alsó gyűjtőtálcák száma | 1 | |
Alsó csepegtető tálca térfogata | 2,6 l | |
Súly | 472 kg | |
Maximális terhelés | 600 kg | |
Targoncanyílás belső mérete, magasság | 90 mm | |
Targoncanyílás belső mérete, szélesség | 1 120 mm | |
Termék fajtája | Biztonsági szekrény |
Cikkszám | 981115 STO | |
EAN / GTIN | 4054923234406 | |
Gyártó száma | 2732 |