{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Töltőmennyiség | 70 l | |
Magasság | 1 000 mm | |
Szélesség | 400 mm | |
Mélység | 380 mm | |
Bedobófedél RAL színe | 6024 | |
Súly | 19,8 kg | |
Termék fajtája | Hulladéktároló |
Cikkszám | 987150 6024 | |
EAN / GTIN | 4031068132958 | |
Gyártó száma | 660-075-0-2-200 + 6024 |