Kivitel:
Ipari munkahelyi szőnyegek
közepes igénybevételhez:- Szürke mikrocellás vinil érdesített felülettel. Nagy igénybevételnek kitehető felület Dyna Shield™ (a hosszabb tartósság érdekében).
- Minden oldalon letört élek a botlásmentes rálépés érdekében.
- Körkörös bevonattal ellátva a nedvesség behatolása ellen.
- 2. éghetőségi kategória NFPA szerint, biztonsági kód 101.
- Padlóvastagság 12,7 mm, súly kb. 4 kg / m2.
- Bevizsgált csúszásgátlás DIN 51130 és BGR 181 szerint.
Figyelem:
A mikrocellás vinil nem viseli el az ipari zsírokat, hűtő-kenőanyagokat stb. Száraz területen történő felhasználáshoz alkalmas.