Arbeitsplatzmatte Ease Breite 122 cm grau
Artikel-Nr.: 964511
- Steh-Komfort: Anti-Ermüdung
- Steh-Komfort: Anti-Rutsch
- Steh-Komfort: Isolierung (Temperatur)
- Stoßschutz: Fußboden
- Materialeigenschaft: nicht ölresistent
Beschreibung
Ausführung:
Industrie-Arbeitsplatzmatten für mittlere Beanspruchung:
- Aus grauem Mikrozellen-Vinyl mit Noppen-Oberfläche. Strapazierfähige schützende Oberfläche Dyna Shield™ (für bessere Haltbarkeit).
- An allen Seiten abgeschrägte Kanten für einen stolperfreien Zugang.
- Rundum versiegelt gegen das Eindringen von Nässe.
- Brennbarkeit Klasse 2 nach NFPA Sicherheitscode 101.
- Bodenstärke 12,7 mm, Gewicht ca. 4 kg / m2.
- Rutschfestigkeit geprüft nach DIN 51130 und BGR 181.
Hinweis:
Mikrozellen-Vinyl verträgt keine industriellen Fette, Kühlschmierstoffe usw. Geeignet für den Einsatz im trockenen Bereich.
Downloads & Dokumente
Services & Produktberater

Hier können Sie das Produkt in 3D visualisieren. Je nach Produkt lassen sich verschiedene Merkmale auswählen. Mit dem Button „In den Warenkorb" kommen Sie wieder zurück zur jeweiligen Produktseite.