Munka forgószék, szövetkárpit, talpakkal és lábtartó gyűrűvel, magas BLACK

Cikkszám: 965319 BLACK
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
  • Szék teherbírása: 120

Termékadatok

Technikai adatok

Szék teherbírása 120 kg
Sorozat Work-Tec
Kivitel magas üléspozíció
Ülőlap szélesség 460 mm
Ülőlap mélység 470 mm
Háttámla magassága 580 mm
Magasságállítási módja Magasságállító kar
Magasságállítás kivitele Gázrugó
Magasságállítási tartomány 590 mm - 860 mm
Ülőfelület anyaga Szövet
Lábkereszt anyaga Műanyag
Szék anyagának színe Fekete
Lábkereszt kivitele Talp lábtartó gyűrűvel
Váz kivitele 5 karú lábkereszt
Kartámasz pár felszerelése lehetséges igen
Súly 15,5 kg
Termék fajtája Munka forgószék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 965319 BLACK
EAN / GTIN 4016849625508
Gyártó száma 9021-MH01-602-505217

Leírás

Kivitel:

Ülőlap és háttámla puha szövet kárpittal. Kényelmes és szellőzik. Ergonomikus kényelmes párnázás deréktámasszal és praktikus fogantyúkkal.

Szabvány:

DIN 68877

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek