Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Mágneses satupofa készlet, Pofaszélesség: 125mm

Cikkszám: 967700 125

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség 125 mm
Rögzítés módja Állandó mágnes
Anyag Alumínium
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 967700 125
EAN / GTIN 2050001000392
Gyártó száma 967700 125

Leírás

Kivitel:

Beépített állandó mágnesek, minden megfelelő pofaszélességű satuhoz.

Alkalmazható:

Minden satumodellhez.

Tartalom:

Műbőr táska 4 pár mágneses alumínium satupofával (967725, 967730, 967735, 967745 sz.).

Figyelem:

Új kivitel 50 %-kal nagyobb tartóerővel.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz