{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Műhelyberendezés | Polcos szekrény | |
Magasság | 55 mm | |
Hossz | 617 mm | |
Felosztó egység (E) | 1 E = 17 mm | |
Fiók előlap magassághoz | 80 mm | |
Fiókmélység | 620 mm | |
Fiók mélysége E-ben | 36E | |
Hozzávaló válaszfalak | 960550 | |
Anyag | Acéllemez | |
Rögzítés a fiók aljához | Nem, rögzítés a körbefutó horonyba illesztéssel | |
Termék fajtája | Elválasztó lapok |
Cikkszám | 960802 80 | |
EAN / GTIN | 4045197482037 |