Csigafúró tartó 1,0 - 6,0 mm

Cikkszám: 961060
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 48 mm
Szélesség 144 mm
Mélység 144 mm
Fúró ⌀-höz 1 mm - 6 mm
Anyag ABS műanyag
Szín fekete
Méretemelkedés 0,1 mm
egymásra helyezhető igen
Rögzítés bütykös lapra igen
Termék fajtája Tárolódoboz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 961060
EAN / GTIN 4037519002078
Gyártó száma AQ-2115-CH8000

Leírás

Figyelem:

A rekeszek rögzítésére szolgáló alaplapokat a 961140 cikkszámnál találja.