{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,9 mm | |
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 100 kg | |
Szekrényház belső teherbírása | 1 000 kg | |
Magasságállítás osztása | 20 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Modell | F | |
Magasság | 1 200 mm | |
Szélesség | 2 000 mm | |
Mélység | 550 mm | |
Hasznos magasság | 1 060 mm | |
Polclapok száma | 4 | |
Szekrény felépítése | Felső szekrény | |
Szekrény előlap | Tömör lemez tolóajtó | |
Termék fajtája | Polcos szekrény |
Cikkszám | 956650 2000/F | |
Gyártó száma | 956650 2000/F |