Lágy PVC védőlap, átlátszó 20 m tekercs 1500 mm

Cikkszám: 951955 1500
(47,74 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel Méteráru
Gyártó jelölése Rib ′n′ Roll P3™ takarólap
Hossz 20 000 mm
Hossz m-ben 20 m
Szélesség 1 500 mm
Vastagság 3 mm
Anyag Lágy PVC
Festék Átlátszó
Szilikonmentes igen
Termék fajtája Munkaterület védőlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951955 1500
EAN / GTIN 2050002016620
Gyártó száma 759S1050BL

Leírás

Felhasználás:

Munkapadokon és munkahelyeken szennyeződések és sérülések elleni védelemként. Szilikonmentes.
Az egyedi igényeknek megfelelően vágható.

Figyelem:

Mérettűrés DIN 7715, 5. rész P2 szerint