Kivitel:
A zárberendezések kivehető betétei a szabványos kivehető betétek (Ho 001 − Ho 200) helyett használhatók. A zárberendezéseket új megrendelés esetén biztonsági kártyával együtt szálltjuk.
Felhasználás:
Akár 3 fölérendelt hierarchiaszinttel legfeljebb 300 különböző zár kapható, pl. több csoport / részleg akár 300 zárral és efölött több csoport-, főcsoport- vagy általános főkulccsal látható el. Tervezési dokumentáció szükséges.
Figyelem:
- A zárberendezések egyénre szabottan egyedi gyártásúak és ezért tervezésre van szükség. Egy új berendezés készítésekor teljesen kitöltött és aláírt zárási tervet / tervezési ívet kell benyújtani.
- Az első megrendelést követően az ügyfél egy biztonsági kártyát kap, mely jogosultsági igazolásként szolgál. Utánrendelés és a zárberendezés bővítése csak a biztonsági kártya fénymásolatának bemutatásával lehetséges.
- Utánrendelés esetén kérjük feltétlenül adja meg a berendezés jelzését (4 betű) és a 950072 sz.3/300 és 3/2000 méret esetén a zárbetétek kívánt csoporthoz / főcsoporthoz való pontos hozzárendelését. A 950074 cikkszámnál kérjük adja meg, hogy általános főkulcs, csoportkulcsot, vagy fő csoportkulcsot szeretne.
- A zárberendezések egyedi gyártásúak és nem tudjuk őket visszavenni!