Kivitel:
Rugalmas eszközkiadó rendszer forgácsoló- és szerelő szerszámok, mérőeszközök, munkavédelmi eszközök és számos fogyasztási termék tárolásához, kiadásához és nyilvántartásához. Amaster rendszerek az opcionális szekrénybővítéssel (slave rendszer) bővíthetőek. Az egyedileg megrendelhető szoftvercsomagokkal a rendszerek pontosan az Ön igényeihez igazíthatóak.
Padlón megvezetett függőleges fiókok központi zárral felszerelve. (Vészhelyzeti kioldásként használható). A fiókokban lévő tűzihorganyzott keret homlokoldalon 37 mm-es osztásban perforált a szerszámtartók, rögzítősínek, fenéktálcák és perforált lemezek rögzítéséhez. A függőleges fiókok egyenként kihúzhatóak. A fiókok nyitása automatikus. Ezáltal biztosított a szerszámokhoz való gyors hozzáférés.
Felhasználás:
Automatikus eszközkiadó rendszer szerszámok és tartozékok tárolásához és nyilvántartásához.
Szín:
Ház RAL 7035 világosszürke, polcok RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.
Figyelem:
A függőleges szekrényeket csak teljesen egyenes padlók esetén lehet felállítani. A szekrények a padlón ill. falon történő rögzítéshez elő vannak készítve és azokat feltétlenül biztosítani kell felborulás ellen. Ezek a függőleges szekrények csak a Tool24 Smartline
979000 S11M vagy
979000 S11M-EN fölérendelt rendszerrel működtethető.