{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 15 kg | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 75 % | |
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Magasság | 1 005 mm | |
Szélesség | 720 mm | |
Mélység | 450 mm | |
Fiók hasznos szélessége | 530 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 410 mm | |
Fiókok száma | 7 | |
Súly | 54 kg | |
Termék fajtája | Műhelykocsi |
Cikkszám | 916452 7 |