Zárretesz borítás készlet 10 darabos, Típus: 1

Cikkszám: 942949 1
Ár beállítása 10 Darab (1,30 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Zárretesz borítás

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 942949 1
EAN / GTIN 4045197997371
Gyártó száma 942949 1

Leírás

Kivitel:

Zárókampó borítás a zárókampóra történő ráhúzáshoz. Lehetővé teszi a kampó feszes illeszkedését a reteszzárba.
Kék bevonat

Alkalmazható:

A 942823944011, 946011946083 sz. fiókok reteszzáraihoz 2008. augusztusától.

Figyelem:

A meglévő kék borítások csak az 1 mérettel helyettesíthetőek.
A meglévő fekete, fehér vagy átlátszó borításokcsak a 2 méretűborítással helyettesíthetőek.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz