Oldalsó ajtó

Cikkszám: 179N-21D
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 179N-21D
EAN / GTIN 4000896245154
Gyártó száma 179N-21D

Leírás

Leírás:

  • Oldalsó ajtó, zárható
  • A bal vagy jobb oldali falakhoz Assistent 179NXXL-8D-en.
  • 90 mm tiszta mélység, 770 mm használható magasság
  • 2 kulcsot tartalmaz
  • Kábelnyílás az ajtóban (felül és alul)
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 806 mm x 539 mm x 58 mm
  • Nettó tömeg (kg): 7,8 kg.