{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerkezet kivitele | Szögvas szerkezet | |
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 100 kg | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 90 % | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 800 mm | |
Szélesség | 630 mm | |
Mélység | 600 mm | |
Termék fajtája | Nyitott munkapad váz |
Cikkszám | 930910 | |
EAN / GTIN | 4045197170071 |